A04F SCLCR-03 Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

Cod articol: 6862244
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6862244
EAN / GTIN 7291075064766
Număr producător 6862244
L-Număr L23990 186

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 2.5 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 5 mm
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -15 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 8 mm
  • Înălțimea cozii (H): 3.8 mm

Produse potrivite

Inserţii