{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Portanţă | suport pentru biţi | |
| Lungimea totală L | 205 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Nuanță, portocaliu | Portocaliu pur | |
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Culoarea | albastru; portocaliu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | nu | |
| Cu funcţie de clichet | nu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Particularitate, suport pentru biţi | Suport magnetic de biți | |
| Tip produs | Şurubelniţă cu bit | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 676653 100 | |
| EAN / GTIN | 7610733265879 | |
| Număr producător | 676653 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |