{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | pieza única | |
| Salida de velocidad | asiento para puntas | |
| Longitud total L | 205 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 100 mm | |
| Color, naranja | Naranja puro | |
| Color, azul | Azul noche | |
| Color | azul; naranja | |
| Modelo | forma recta | |
| Hexágono como ayuda para la aplicación de llave | no | |
| Con función de carraca | no | |
| Características del mango | Forma ergonómica; antideslizante | |
| Tipo de asa | Mango estándar | |
| Tamaño de salida, asiento para puntas | 1/4 pulgada | |
| Particularidad, asiento para puntas | Soporte magnético para puntas | |
| Tipo de producto | Destornillador con puntas | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 676653 100 | |
| EAN / GTIN | 7610733265879 | |
| Número del fabricante | 676653 100 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |