• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák šroubováku pro 1/4palcové bity s magnetem, Délka čepele: 100mm

Artiklové číslo: 676653 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Výstup upínač bitů
Celková délka L 205 mm
Délka čepele l1 100 mm
Barevný odstín, Oranžová Čistá oranžová
Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Barva Modrá; Oranžová
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ne
S funkcí ráčny ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, upínač bitů 1/4 palce
Zvláštní znaky, upínač bitů Magnetický držák bitů
Druh produktu Šroubovák na bity
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676653 100
EAN / GTIN 7610733265879
Číslo výrobce 676653 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.