• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreherhalter für 1/4 Zoll Bits mit Magnet, Klingenlänge: 100mm

Artikel-Nr.: 676653 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Abtrieb Bit-Aufnahme
Länge gesamt L 205 mm
Länge Klinge l1 100 mm
Farbton, orange Reinorange
Farbton, blau Nachtblau
Farbe blau; orange
Ausführung gerade
Sechskant für Schlüsselhilfe nein
mit Ratschenfunktion nein
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme 1/4 Zoll
Besonderheit, Bit-Aufnahme Bit-Magnethalter
Produktart Bit-Schraubendreher
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Set nein
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676653 100
EAN / GTIN 7610733265879
Herstellernummer 676653 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.