• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Mâner şurubelniţă pentru biţi 1/4 inch cu magnet, Lungimea lamei: 10mm

Cod articol.: 676653 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins o singură parte
Portanţă suport pentru biţi
Lungimea totală L 65 mm
Lungimea lamei l1 10 mm
Nuanță, portocaliu Portocaliu pur
Nuanță, albastru Albastru noapte
Culoarea albastru; portocaliu
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Cu funcţie de clichet nu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, suport pentru biţi 1/4 inch
Particularitate, suport pentru biţi Suport magnetic de biți
Tip produs Şurubelniţă cu bit
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676653 10
EAN / GTIN 4045197720900
Număr producător 676653 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă Haptoprene aderentă, dermofilă şi cu miez din polipropilenă deosebit de tenace şi rezistent la şocuri. Datorită structurii deosebite a suprafeţei se pot transmite momente înalte chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Prindere cu magnet permanent puternic.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.