Bit pentru burghiul spiralat pentru lemn, ⌀ burghiului: 3mm

Cod articol: 676315 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 3 mm
Materialul sculei HSS
Lungimea spiralei 30 mm
Lungimea totală 70 mm
Coadă hexagonală pentru biţi E 6,3
Tip produs Bit burghiu

Identificare și clasificare

Cod articol 676315 3
EAN / GTIN 9002696265344
Număr producător 013BE0300
Producător/responsabil Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descriere

Execuţie:

Coadă hexagonală 1/4 inch conform DIN 3126 C 6,3.

Avantaj:

Schimb rapid şi necomplicat între bitul de găurit, de teşit sau de înşurubat.

Aplicaţie:

Recomandat pentru lucrări de reparaţie şi montaj la utilizarea mobilă.
Pentru găuri cu precizie, fără fisuri în lemn de esenţă moale, lemn de esenţă tare şi materiale de planşeu acoperite.