HSS bit spiralno svrdlo 4,2 mm

Artikl br.: 676302 4,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Kut vrha: 118

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 4,2 mm
Rezni materijal HSS
Kut vrha 118 stupanj
Oznaka proizvođača 848 HSS
Duljina spirale 20 mm
ukupna duljina 45 mm
Duljina drške 14 mm
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Nastavak spiralnog svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676302 4,2
EAN / GTIN 4013288118738
Broj proizvođača 05104615001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Univerzalno primjenjiv za metal, drvo i plastiku.
Specijalne veličine rupa za zakovice 3,1 i 5,1 mm.
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
    Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu