Coadă cu magnet / cuplaj rapid 6,3S

Cod articol: 675020 6,3S
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
  • Material: Oţel superior, INOX

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 3888/4/1 K
Coadă hexagonală 6,3 mm
Material Oţel superior, INOX
Lungimea totală 50 mm
Antrenare hexagonală D 6,3 (1/4 inch)
Antrenare prin intermediul utilajului E 6,3 (1/4 inch)
Cu capabilitate de automatizare da
Tip produs Suport pentru biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Număr producător 05071100001

Descriere

Execuţie:

Din două componente, respectiv coadă şi biţi ca elemente separate. Prin urmare, în caz de uzură este suficient să se înlocuiască bitul.
Coadă de cuplaj „Rapidaptor” cu cuplaj rapid automat şi magnet pentru biţii C 6,3 şi E 6,3 (magnetul ţine şurubul).
  • Suport pentru biţi C 6,3 şi E 6,3.
  • Manşonul se prinde fix în locaşul deschis. La introducerea unui bit manşonul se blochează automat.
  • Chiar şi cei mai mici biţi pot fi scoşi fără probleme deoarece manşonul ridică bitul de pe magnet.
    –schimbare rapidă a biţilor, doar cu o singură mână.

Din oţel superior inoxidabil „Stainless”, fără magnet.

Notă:

Coadă de cuplare Rapidaptor cu mișcare liberă disponibilă prin magazinul nostru online (Cod 675035 Ref. 6,3F).