{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Telefonzange | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Politică / etichetare | nu sunt prevăzute | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Forma fălcilor/gura | Plat-rotund; ascuţită | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 70 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 20 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Diametru vârf | 5 mm | |
| Înălțime vârf | 4 mm | |
| Poziție vârf | dreaptă | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | Funcţie debitare | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN ISO 5745 | |
| Lungimea totală | 200 mm | |
| Greutate totală | 215 g |
| Cod articol | 67301200 | |
| EAN / GTIN | 4018754338689 | |
| Număr producător | 67301200 | |
| L-Număr | L60010 102819 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |