{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | Telefonzange | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | verde; negro | |
| Forma mordazas / boca | Forma plana-redonda; de punta | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud mordazas / boca | 70 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 20 mm | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Forma punta | De punta | |
| Diámetro punta | 5 mm | |
| Altura punta | 4 mm | |
| Posición punta | forma recta | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Características | Función de corte | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material endurecido | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Peso total | 215 g |
| Número de artículo | 67301200 | |
| EAN / GTIN | 4018754338689 | |
| Número del fabricante | 67301200 | |
| Número L | L60010 102819 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |