Pince téléphonique longueur 200mm tête chromée poignées 2-composants

Réf.: 67301200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Telefonzange
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur vert; noir
Forme mors/mâchoire Pointe; forme plate-ronde
Position mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 70 mm
Mâchoire/mors larges 20 mm
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Forme pointe forme pointue
Diamètre pointe 5 mm
Hauteur pointe 4 mm
Position pointe forme droite
Type d’articulation charnière entrepassée
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage
Norme DIN ISO 5745
Longueur totale 200 mm
Poids total 215 g

Identification et classification

Référence article 67301200
EAN / GTIN 4018754338689
Réf. fabricant 67301200
Article hors catalogue L60010 102819
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Pince téléphonique de haute qualité avec tranchant et trou de chalumeau pour une préhension, un maintien, une coupe et un pliage optimaux.
  • Les lames tranchantes et affûtées fournissent un résultat de coupe tout aussi précis, aussi bien pour le fil doux que pour le fil dur.
  • La trempe par induction supplémentaire des tranchants (env. 64 HRC) favorise une performance de coupe optimale en cas de sollicitation permanente.
  • La poignée bi-composant ergonomique et antidérapante offre une prise en main optimale pour un travail sans fatigue.
  • Fabriqué en acier à outils trempé pour une plus grande longévité et une performance fiable, même en cas d’utilisation prolongée.
Caractéristiques:
  • en forme droite (forme A) avec tranchant et trou de chalumeau
  • pour une préhension précise des écrous, des goupilles et des goupilles fendues
  • mâchoires plates et rondes, effilées, avec surfaces de préhension dentées
  • acier à outils trempé, forgé en matrice
  • Tranchants trempés par induction à env. 64 HRC
  • chromé
  • avec poignées à 2 composants
  • DIN ISO 5745

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires mm (L3): 70 mm
  • Largeur mm (b): 57 mm
  • DIN: DIN ISO 5745
  • Poignées: poignées à 2 composants
  • Hauteur mm (h): 22 mm
  • PIVOT.: chromé
  • Largeur de la tête mm (W3): 20 mm
  • Épaisseur de la tête mm (T2): 11 mm
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Longueur physique [mm]: 206 mm
  • Largeur de pointe mm (W4): 5 mm
  • Épaisseur de pointe mm (T1): 4 mm
  • Poids (g): 215 g