{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Telefonzange | |
| Verpackung | lose | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| Form Backen/ Maul | flach-rund; spitz | |
| Stellung Backen/Maul | gerade | |
| Länge Backen/ Maul | 70 mm | |
| Breite Backen/ Maul | 20 mm | |
| Ausführung Backen/ Maul | gezahnt | |
| Material Backen/ Maul | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Form Spitze | spitz | |
| Durchmesser Spitze | 5 mm | |
| Höhe Spitze | 4 mm | |
| Stellung Spitze | gerade | |
| Art Gelenk | durchgestecktes Gelenk | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Flach- / Rundzange | |
| Eigenschaften | Schneidfunktion | |
| Material | Werkzeug-Spezialstahl | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Herstellungsverfahren | gehärtet; gesenkgeschmiedet | |
| Norm | DIN ISO 5745 | |
| Länge gesamt | 200 mm | |
| Gewicht gesamt | 215 g |
| Artikelnummer | 67301200 | |
| EAN / GTIN | 4018754338689 | |
| Herstellernummer | 67301200 | |
| L-Nummer | L60010 102819 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |