{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Telefonzange | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Ploché-kulaté; ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Přímé | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 70 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 20 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Tvar hrotu | Ostré | |
| Průměr hrotu | 5 mm | |
| Výška hrotu | 4 mm | |
| Poloha hrotu | rovné | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Ploché / kulaté kleště | |
| Vlastnosti | Funkce řezání | |
| Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené; Zápustkově kované | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Celková délka | 200 mm | |
| Hmotnost celkem | 215 g |
| Katalogové číslo | 67301200 | |
| EAN / GTIN | 4018754338689 | |
| Číslo výrobce | 67301200 | |
| L-číslo | L60010 102819 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |