Set de şurubelniţe de ceasornicar, 6 buc. pentru șuruburi cu fantă și pentru Phillips, Număr de piese: 6

Cod articol.: 669805 6
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2.200 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 6 buc.
Denumirea producătorului Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Ambalaj Cutie din plastic
Culoarea roşu; argintiu
Număr de unelte 6
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Cordat
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă nichelat
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi Phillips (PH)
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 669805 6
EAN / GTIN 4069515026277
Număr producător 669805 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner subțire, scurt din oţel striat, cromat, cu tije integrate. Capătul mânerului cu hexagon pivotant. Mânere mai subţiri şi mai scurte decât la codurile 669005669205. Aceste şurubelniţe se livrează doar în set.

Material:

Tije din oţel special.

Conţinut:

Câte 1 buc. pentru şuruburi cu fantă 1,2; 1,8; 2,4; 3,0 mm şi şuruburi Phillips ref. 0 şi 1.