Juego de destornilladores de relojero, de 6 piezas para cabeza ranurada y Phillips, Número de piezas: 6

Número de artículo: 669805 6
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 6 ud.
Denominación del fabricante Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Embalaje Maleta de plástico
Color rojo; plateado
Cantidad de herramientas 6
Características del mango Caperuza giratoria; Corrugado/a
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie aplicación niquelada
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos Phillips (PH)
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 669805 6
EAN / GTIN 4069515026277
Número del fabricante 669805 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de acero corto, fino, estriado, niquelado, con varilla fuertemente fijada. Extremo de mango con cabeza hexagonal giratoria. Mangos más delgados y cortos que en el n.º 669005669205. Estos destornilladores solo se suministran como juego.

Material:

Varillas de acero especial.

Contenido:

1 unidad de cada para ranura 1,2; 1,8; 2,4; 3,0 mm y para Phillips tam. 0 y 1.