Jeu de 6 tournevis d’horloger vis à fente et Phillips, Nombre de pièces: 6

Réf.: 669805 6
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 187 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 6 pc.
Référence fabricant Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Emballage Valises en plastique
Couleur Rouge; argent
Nombre d’outils 6
Caractéristiques poignée capuchon pivotant; moletage
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface nickelage
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL); pour vis Phillips (PH)
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 669805 6
EAN / GTIN 4069515026277
Réf. fabricant 669805 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée en acier rainurée, courte et fine, nickelée, avec lame fermement emmanchée. Embout de la poignée avec tête à 6 pans pivotante. Poignées plus fines et plus petites que 669005669205. Ces tournevis ne sont disponibles que par jeux.

Matière(s):

Lames en acier spécial.

Contenu:

1 de chaque pour vis à fente 1,2; 1,8; 2,4; 3,0 mm et pour Phillips réf. 0 et 1.