Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig für Schlitz und Phillips, Anzahl Teile: 6

Artikel-Nr.: 669805 6
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 197 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Werkzeuge 6 St.
Herstellerbezeichnung Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, 6-teilig
Verpackung Kunststoffkoffer
Farbe rot; silber
Anzahl Werkzeuge 6
Eigenschaften Griff Kappe drehbar; gekordelt
Produktart Schraubendreher
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche vernickelt
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Schlitz (SL); für Phillips (PH)
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 669805 6
EAN / GTIN 4069515026277
Herstellernummer 669805 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gerillter, schlanker, kurzer Stahlgriff, vernickelt mit fest eingepresster Klinge. Griffende mit drehbarem Sechskantkopf. Griffe schlanker und kürzer als bei Nr. 669005669205. Diese Schraubendreher sind nur als Satz lieferbar.

Werkstoff:

Klingen aus Spezialstahl.

Inhalt:

Je 1 Stück für Schlitz 1,2; 1,8; 2,4; 3,0 mm und für Phillips Gr. 0 und 1.