Set de şurubelniţe de ceasornicar, 6 buc. cu mâner de aluminiu în teacă de lemn, Număr de piese: 6

Cod articol.: 669205 6
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 6 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Husă
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Număr de piese 6 buc.
Suprafaţă brunat
Culoarea negru; argintiu
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Tip de mâner Mâner standard
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Standard Similar DIN 8320
Acţionare Mâner
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 669205 6
EAN / GTIN 4045197975072
Număr producător 669205 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capăt de mâner cu cap hexagonal rotativ, ceea ce facilitează lucrările fine.
Mâner de aluminiu cu rezistență la coroziune, cu tijă încastrată în mâner.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu fantă

Standard:

Asemănător DIN 8320

Material:

Tije din oţel special.

Conţinut:

Câte 1 şurubelniţă de ceasornicar, lată: Câte 1 buc. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5 mm