{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 262 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 150 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Denumirea producătorului | 165 i PZ VDE | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ3 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | Vârf degroșat cu laser | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 668700 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288029850 | |
| Număr producător | 05006166001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |