{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 165 i PZ VDE | |
Kereszthorony méret | 3 | |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Csavar ⌀-höz | 5,3 − 7,2 mm | |
Pengehossz | 150 mm | |
Teljes hossz | 262 mm | |
Penge hegye | Lasertip | |
Profil | Pozidriv csavarhúzó | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 668700 3 | |
EAN / GTIN | 4013288029850 | |
Gyártó száma | 05006166001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Villanyszerelő csavarhúzó Pozidrivhoz Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 3
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
15,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
8,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | Pozidriv csavarhúzó | Pozidriv csavarhúzó |
Csavar ⌀-höz | 5,3 − 7,2 | 5,3 − 7,2 |
Teljes hossz | 262 | 270 |
Pengehossz | 150 | 150 |
Kereszthorony méret | 3 | 3 |
Szabvány | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |