Izvijač z elektrikarje za profil Pozidriv, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 3

Št. art.: 668700 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 165 i PZ VDE
Velikost križne zareze 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
za ⌀ vijaka 5,3 − 7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 262 mm
Konica Lasertip
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668700 3
EAN/GTIN 4013288029850
Številka proizvajalca 05006166001

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve, konice Lasertip so kemično nikljane.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.