Set de şurubelniţe pentru Pozidriv, cu mâner Kraftform, pentru electricieni Complet izolată VDE, Număr de şurubelniţe: 4

Cod articol.: 668710 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Număr de unelte 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Material oțel special / aliaj special
Serie Kraftform
Verificat până la 1.000 V
Număr de piese 4 buc.
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu
Recomandat pentru test de tensiune nu
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 668710 4
EAN / GTIN 4013288102027
Număr producător 05258048001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă Cod 668700: Ref. 1; 2; 3; 4