Elektriker-Schraubendreher für Pozidriv, mit Kraftform-Heft VDE-vollisoliert, Kreuzschlitzgröße: 3

Artikel-Nr.: 668700 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Pozidriv (PZ)
geeignet für Spannungsprüfung nein
Länge gesamt L 262 mm
Länge Klinge l1 150 mm
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Herstellerbezeichnung 165 i PZ VDE
Geprüft bis 1 000 V
Güte- und Prüfsiegel VDE
Eigenschaften Griff ergonomisch
Größe Abtrieb, für Pozidriv (PZ) PZ3
Besonderheit, für Pozidriv (PZ) Laser angeraute Spitze
Produktart Schraubendreher
Oberfläche matt verchromt
Antrieb Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 668700 3
EAN / GTIN 4013288029850
Herstellernummer 05006166001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.
Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.
Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl. Oberfläche nicromatt verchromt, Spitzen schwarz bzw. Lasertip-Spitzen chemisch nickelbeschichtet.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.