Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu mâner Kraftform, pentru electricieni Complet izolată VDE, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol.: 668700 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
376 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 178 mm
Lungimea lamei l1 80 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Denumirea producătorului 165 i PZ VDE
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Caracteristici de prindere Ergonomic
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ1
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Vârf degroșat cu laser
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă mat cromat
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 668700 1
EAN / GTIN 4013288029836
Număr producător 05006162001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner şi tijă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tijă din oţel special înalt aliat. Suprafaţă cromată nicromat, vârfuri negre, respectiv vârfuri Lasertip acoperite chimic cu nichel.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.