{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Lungimea totală L | 215 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Nuanță, argintiu | Gri aluminiu; Verde luminos | |
| Serie | Classic | |
| partea descrisă, Gri aluminiu | Klinge; Schaft; Klinge; Schaft | |
| Culoarea | verde; argintiu | |
| Execuție | dreaptă | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 668200 2 | |
| EAN / GTIN | 7610733204083 | |
| Număr producător | PB 192.2-100 |