{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 215 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Odcień, Srebrna | Szary aluminiowy; Czysta zielona | |
| Część opisana, Szary aluminiowy | Klinge; Schaft | |
| Seria | Classic | |
| Kolor | Zielony; Srebrna | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 668200 2 | |
| EAN / GTIN | 7610733204083 | |
| Numer producenta | PB 192.2-100 |