Şurubelniţă pentru Pozidriv, cu mâner din plastic, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol.: 668200 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Pozidriv (PZ)
Lungimea totală L 270 mm
Lungimea lamei l1 150 mm
Material oțel special / aliaj special
Nuanță, argintiu Gri aluminiu; Verde luminos
Serie Classic
partea descrisă, Gri aluminiu Klinge; Schaft
Culoarea verde; argintiu
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) PZ3
Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 668200 3
EAN / GTIN 7610733086702
Număr producător PB 192.3-150

Descriere

Execuţie:

Mâner „Classic” din material plastic transparent, rezistent la şocuri (fără cadmiu). Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Aplicaţie:

Şurubelniţă Pozidriv pentru şuruburi cu cap în cruce Pozidriv şi Supadriv.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Classic" Vedeţi-le pe toate