Skruetrækker til Pozidriv, med kunststofskaft 2

Art.-nr.: 668200 2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Classic
Krydskærvstørrelse 2
Til skrue-⌀ 3,1 − 5,2 mm
Klingelængde 100 mm
Hel længde 215 mm
Drivprofil Pozidriv skruetrækker
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 668200 2
EAN/GTIN 7610733204083
Producentnummer 192.2-100

Betegnelse

Udførelse:

„Classic”-kraftskaft af transparent, slagfast plast (kadmiumfri). Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Anvendelse:

Pozidriv-skruetrækker til skruer med Pozidriv- og Supadriv-krydskærv.
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
    Krydskærvstørrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven