Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner SwissGrip Evo din 3 componente, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol: 667795 0
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
525 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Mărimea fantei în cruce 0
Pentru ⌀ şuruburi până la 2 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 140 mm
Profil de antrenare Șurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 667795 0
EAN / GTIN 7610733296811
Număr producător 38190.0-60 YE

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mâner de forţă SwissGrip Evo permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. Lucru fără oboseală datorită formei circulare modificate. Materializarea 3K de înaltă tehnologie îmbunătățește rezistența chimică și mecanică.
Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.