Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner SwissGrip Evo din 3 componente, Mărimea fantei în cruce: 3

Cod articol.: 667795 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru-signal; Galben semnal
Serie SWISSGRIP
Culoarea albastru; galben
Execuție dreaptă
Lungimea lamei 150 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH3
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală L 270 mm
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667795 3
EAN / GTIN 7610733296842
Număr producător PB 38190.3-150 BL

Descriere

Esecuzione:

Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura robusta SwissGrip Evo che consente di trasmettere la coppia necessaria senza alcuno sforzo, anche con mani bagnate o sporche di olio. Lavoro agevole grazie alla forma circolare modificata. Il materiale tricomponente high-tech migliora la resistenza chimica e meccanica.
Impugnature con codificazione cromatica “Rainbow” per l’individuazione rapida della dimensione corretta della vite.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "SWISSGRIP" Vedeţi-le pe toate