Skruetrækker til Phillips, med 3K-SwissGrip Evo-skaft, Krydskærvstørrelse: 0

Art.-nr.: 667795 0
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
526 styk på lager

Vælg variant og styktal

Krydskærvstørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SwissGrip
Krydskærvstørrelse 0
Til skrue-⌀ op til 2 mm
Klingelængde 60 mm
Hel længde 140 mm
Drivprofil Skruetrækker til Phillips
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 667795 0
EAN/GTIN 7610733296811
Producentnummer 38190.0-60 YE

Betegnelse

Udførelse:

Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sort spids.
SwissGrip Evo-skaftet gør det nemt at overføre det nødvendige drejningsmoment, selv med våde eller fedtede hænder. Træthedsfrit arbejde takket være modificeret cirkulær form. Højteknologisk 3K-materialisering forbedrer den kemiske og mekaniske modstandsdygtighed.
Greb med farvekodning “Rainbow”, så du hurtigt finder den rigtige udgangsstørrelse.