Odvijač za Phillips s drškom 3K-SwissGrip Evo, veličina: 0

Artikl br.: 667795 0
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
561 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip
Veličina križnog proreza 0
za ⌀ vijka do 2 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 140 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 667795 0
EAN / GTIN 7610733296811
Broj proizvođača 38190.0-60 YE

Opis

Izvedba:

Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
SwissGrip Evo čvrsta drška s omogućuje jednostavan prijenos potrebnog zakretnog momenta, čak i s vlažnim ili masnim rukama. Rad bez umora zbog modificiranog kružnog oblika. Visokotehnološka 3K materijalizacija poboljšava kemijsku i mehaničku otpornost.
Drške kodirane bojom „Rainbow“ za brzo pronalaženje odgovarajuće veličine prigona.