Tester de tensiune unipolar, Lăţimea lamei: 3mm

Cod articol: 665030 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea lamei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 247
Lăţimea lamei 3 mm
Lungimea lamei 70 mm
Lungimea totală 145 mm
Zonă de încercare 150 V - 250 V
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Agăţătoare de buzunar da
Tip produs Dispozitiv de verificare a tensiunii

Identificare și clasificare

Cod articol 665030 3
EAN / GTIN 4013288140289
Număr producător 05005655001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic cu vârf de şurubelniţă izolat şi agăţătoare de buzunar.
Intervalul de utilizare 150 − 250 V.

Notă:

Acest dispozitiv de verificare a tensiunii respectă dispoziţiile privind protecţia muncii conform VDE 0680/6. Prin urmare lămpile mici cu neon nu pot fi înlocuite.