{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 165 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 80 mm | |
| Lăţimea vârfului b | 2,5 mm | |
| Înălțime lamă a | 0,4 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Serie | Classic VDE | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Caracteristici de prindere | antiderapant | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 663000 2,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733062393 | |
| Număr producător | PB 5100.0-80/2,5 |