{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de unelte | 6 buc. | |
| Denumirea producătorului | Norm-Schraubendreher-Satz 'Stainless' | |
| Culoarea | negru; Turcoaz | |
| Execuție | dreaptă | |
| Proces producţie | forjat | |
| Număr de unelte | 6 | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Vârf degroșat cu laser | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oţel superior | |
| Suprafaţă | lustruit | |
| Standard | Similar DIN 5265 | |
| Set | ja | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Cuprins | Set / sortiment |
| Cod articol | 662510 6 | |
| EAN / GTIN | 4013288116017 | |
| Număr producător | 05259242001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |