Şurubelniţă pentru fantă, cu mâner din 2 componente din Haptoprene®, Lăţimea tijei b: 2mm

Cod articol: 660032 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
9.677 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Material: Oţel crom-vanadiu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea tijei b 2 mm
Grosime vârf a 0,4 mm
Lungimea lamei 60 mm
Lungimea totală 120 mm
Vârful tijei negru
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Model de coadă rotund
Calotă de lovire nu
Material Oţel crom-vanadiu
Material mâner 2K-Haptoprene®
Suprafaţă nichelat şi cromat
Hexagon de antrenare nu
Lamă continuă nu
Tip produs Șurubelniță

Identificare și clasificare

Cod articol 660032 2
EAN / GTIN 4067263013426
Număr producător 660032 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forță ergonomic cu suprafață Haptoprene® aderentă și cu miez din plastic rezistent la impact. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. De la Grupa 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.