Şurubelniţă pentru fantă, cu mâner din 3 componente din Haptoprene®, Lăţimea tijei b: 4mm

Cod articol.: 660032 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6.489 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă pentru şuruburi cu fantă
Lungimea totală L 195 mm
Lungimea lamei l1 100 mm
Material oţel crom-vanadiu
Culoarea portocaliu; negru
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie nu
Recomandat pentru test de tensiune nu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, pentru şuruburi cu fantă Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 660032 4
EAN / GTIN 4067263013457
Număr producător 660032 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic, cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. De la Grupa 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.