Şurubelniţă pentru fantă, cu mâner din 3 componente din Haptoprene®, Lăţimea tijei b: 10mm

Cod articol.: 660032 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.202 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Lungimea totală L 300 mm
Lungimea lamei l1 180 mm
Material oţel crom-vanadiu
Culoarea portocaliu; negru
Execuție dreaptă
Hexagon pentru acţionare cu cheie da
Deschiderea cheii SW 13 mm
Recomandat pentru test de tensiune nu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf negru
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat; nichelat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 660032 10
EAN / GTIN 4067263013495
Număr producător 660032 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă ergonomic, cu suprafaţă Haptoprene® aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Datorită structurii speciale a suprafeţei, pot fi transmise momente mari de rotaţie chiar și cu mâini ude sau uleioase. Tijă din oţel crom-vanadiu, cromată. De la Grupa 8, cu extensie hexagonală pentru suport de cheie.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.