Şurubelniţă dinamometrică fără scală, suport pentru tije interschimbabile, Momentul maxim: 200cNm

Cod articol: 659958 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 53,60 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 3-4 săptămâni
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere pe dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±6
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 200 cNm
Direcţia de strângere Strângere pe dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±6 %
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea totală L 124 mm
Momentul reglat 1 Nm
Momentul reglat 100 cNm
Intervalul momentului de torsiune 40 cNm - 200 cNm
Intervalul momentului de torsiune 0,4 Nm - 2 Nm
Tije interschimbabile compatibile 6 mm
Semnal de declanşare acustic; tactil
Principiu de declanşare declanşare mecanică scurtă
Formă de conectare Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Moment de rotaţie, reglat fix nu
Datele pot fi protocolate nu
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Feedback de declanşare
Citire comutabilă cNm
Procedeu de măsurare Moment de rotaţie
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglat în prealabil
Standard DIN EN ISO 6789
Tip produs Șurubelniţă dinamometrică

Identificare și clasificare

Cod articol 659958 200
EAN / GTIN 7610733291731
Număr producător 8314.A 1.0 NM

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu acoperire dermofilă din elastomer, aderent, permite transmiterea fără probleme a momentului necesar, chiar şi cu mâinile ude sau uleioase. La atingerea momentului presetat, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă şi poate fi utilizată din nou imediat. Momentul de slăbire este mai mare decât momentul de strângere (protecţie la suprasarcină).
Momentul de rotaţie dorit poate fi reglat progresiv cu ajutorul unui dispozitiv de verificare a momentului (Cod 654300654460) şi al unei şurubelniţe hexagonale SW 5 (nu este inclusă în setul de livrare).
Pentru prinderea tijelor interschimbabile de 6 mm (Cod 659920659928).

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.