Tester electronic de verificare a cheii dinamometrice „ProTest”, Momentul maxim: 60Nm

Cod articol: 654460 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 137,50 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
  • 734,00 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Direcţia de strângere: Strângere la dreapta
  • Precizie de măsurare pentru momentul de strângere: ±0,5
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Momentul maxim 60 Nm
Direcţia de strângere Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere ±0,5 %
Interfaţă Interfaţă RS232C
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Domeniu de măsurare 1,2 Nm - 60 Nm
Lăţime aparat de afişare 185 mm
Înălţime aparat de afişare 128 mm
Adâncime aparat de afişare 104 mm
Lăţime traductor de măsură 106 mm
Înălţime traductor de măsură 100 mm
Adâncime traductor de măsură 185 mm
Greutate 6,3 kg
Adaptore pătrate 1/4 inch; 3/8 inch; 1/2 inch
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Identificare și clasificare

Cod articol 654460 60
EAN / GTIN 5060922231291
Număr producător 43218

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă robustă turnată din aluminiu.
  • Afişaj LCD de format mare.
  • Operare uşoară − alegere directă a procedeului de verificare etc. prin intermediul tastaturii cu pictograme.
  • Precizarea unui moment de rotaţie specific utilizatorului, cu toleraţă superioară şi inferioară; semnal acustic sau optic (3 LED-uri) la atingerea sau la depăşirea momentului de rotaţie setat.
  • 3 moduri de aplicare: sincron, detectarea punctului de inflexiune şi afişarea valorii de vârf.

Avantaj:

  • Verificare conform DIN EN ISO 6789; utilizatorul trebuie să seteze doar valoarea ţintă − restul îl rezolvă aparatul de verificare.
  • Afişaj display în 11 limbi.
  • Verificare posibilă în poziţie orizontală şi verticală.
  • Display şi indicator al valorii de măsură separabile unul de celălalt.

Aplicaţie:

Pentru reglare şi calibrare a uneltelor dinamometrice cu funcţionare pe dreapta.

Livrare:

Traductor, modul de afişare, alimentator, cablu de conectare RS232C la PC sau imprimantă, 2 şuruburi de fixare şi adaptor pătrat în valiză robustă, inclusiv certificat de calibrare UKAS dreapta.

Notă:

Suport de perete la Cod 654462.