{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi cu fantă (SL) | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Grosimea tăişului a | 1,2 mm | |
| Lăţimea tăişului b | 8 mm | |
| Dimensiuni motor, lamă de schimb | 6 mm | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | 5 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) | Vârf negru | |
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Acţionare | lamă de schimb | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 659928 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733225149 | |
| Număr producător | PB 215.C 5 |