6 mm-steel Sleuf 8 mm

Artikelnummer: 659928 8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Snijkantbreedte 8 mm
Steelaanduiding 5
Dikte snijkant 1,2 mm
totale lengte 200 mm
Nuttige lengte 120 mm
Bitsoort Sleufschroevendraaier
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659928 8
EAN/GTIN 7610733225149
Nummer fabrikant 215.C 5

Omschrijving

Uitvoering:

Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

T.b.v.:

Momentschroevendraaiers nr. 659906 (t/m Cat. 53)/659908 (t/m Cat. 53)/659911 gr. 80; 250; 500 (t/m Cat. 48)/659912 gr. 200; 500 /659918/659956 gr. 200; 500/659957 gr. 200; 500/659958 gr. 200; 500 en montageschroevendraaier-assortimenten nr. 625441/667532/667551/667601/667615.