Șurubelniță dinamometrică electronică /șurubelniță electronică pentru unghiul de rotaţie, moment maxim de rotație: 200cNm

Cod articol.: 659033 200
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 91,80 € /buc.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

moment maxim de rotație (cNm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 2 %
Interval cuplu min. 0,4 Nm
Intervalul de cuplu max. 2 Nm
Rezoluţie de afişare 0,001 Nm
Suport pentru biţi F 6,3
Interfaţă USB
Greutate totală 325 g
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de etalonare al producătorului da
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 3,6 V
Capacitate acumulator 3,4 Ah
Încărcare fără cablu nu
Reîncărcabilă da
Indicator stare de încărcare da
Clasă de protecție IP IP40
Denumirea producătorului GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher
Ambalaj Cutie din plastic
Zona EX nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu Nm; cNm
Cuplu min., Nm 0,4
Cuplu min., cNm 40
Cuplu max., Nm 2
Cuplu max., cNm 200
Setarea valorii de declanşare Digital reglabil
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Rezoluţie unghiulară 0,1 grad
Unitate de măsură precizia unghiului de rotație Procent; Grad; Procent
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 2 grad
Precizie de măsurare a unghiului de rotaţie 2 %; 1 %
Unităţi cuplu Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datele pot fi protocolate da
Limbi engleză; franceză; italiană; română; spaniolă
Dimensiune afişaj 1,3 inch
Principiu de declanşare Declanșare electromecanică
Semnal de declanșare Acustic; Haptic; Optic
Feedback acustic; de declanşare; de indicare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Poate fi recalibrat da
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare electronic
Funcţii de măsurare Moment de rotație; unghi de rotaţie
Afişare digital
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 2 %

Identificare și clasificare

Cod articol 659033 200
EAN / GTIN 4069515053372
Număr producător 659033 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Afişaj: Afișaj TFT mare de 1,3 inch, cu contrast ridicat, luminos, cu unghi de vizualizare stabil și dvizualizare rotativă pentru citirea comfortabilă a afișajului indiferent de aplicație. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare.
  • Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
  • Îmbinări: Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările filetate recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări filetate). Îmbinările filetate şi secvenţele pot fi programate atât direct la cheie, cât şi, la fel de confortabil, prin aplicaţie.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră).
  • Ieşire de date: Posibil cu USB-C. Prin interfață USB-C: Datele pot fi exportate ca fişier csv.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, inel 180° LED bun vizibil cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer). Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Clasă de protecţie IP40.
  • Mânerul din două componente al șurubelniței dinamometrice asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
  • Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului din fabrică.
  • Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
  • Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
  • Toleranţe: Pot fi setate trei tipuri de toleranță. Toleranța relativă în %, toleranța absolută în unitatea setată și fereastra de toleranță.
  • Coadă de cuplare cu schimbare rapidă cu suport biți magnetic.
  • Unitate de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Moduri: afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie; declanşare moment de rotaţie cu monitorizare unghi de rotaţie; declanşare unghi de rotaţie cu monitorizarea momentului de rotaţie.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotaţie: În sens orar şi antiorar ±2 %.
Unghi de răsucire: ±2°

Livrare:

Cablu de date USB-C, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mA (încărcabil direct la sculă prin mufa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 3500. Încărcător pentru 4 acumulatorare, disponibil opţional la Cod 081590 4ULTRA.
Șurubelnița dinamometrică / pentru unghiul de rotație GARANT este disponibilă la cod 659031 şi ca variantă cu Bluetooth®.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • A se utiliza pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
  • A se utiliza pentru măsurătoare în interior.
  • A se utiliza pentru strângere la dreapta şi la stânga.
  • A se utiliza numai în conformitate cu specificațiile indicate în datele tehnice.
  • Respectați în special domeniul de măsurare admis și precizia specificată.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • A se utiliza într-un mediu curat și fără praf pentru a evita erorile de măsurare.
  • A se utiliza numai împreună cu capete de fixare adecvate ca formă și model.
  • Calibraţi şi ajustaţi cheile dinamometrice în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • A nu se folosi ca sculă mecanică (de
  • ex.
  • răsucire, ciocănire, reglare).
  • Evitați vibrațiile, mișcările sacadate, șocurile și impacturile.
  • Manipulați cu grijă (nu apăsați prea tare).
  • Respectați condițiile de mediu (fără căldură, fără atmosfere explozive).
  • Nu efectuați modificări neautorizate.
  • Deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu depăşiţi momentul de rotaţie maxim al cheii dinamometrice, a cheii hexagonale cu imact, al clichetului reversibil fix şi al îmbinării cu şurub.
  • Nu montați componente care nu corespund specificaţiilor.