{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 2 % | |
| Interval cuplu min. | 0,1 Nm | |
| Interval cuplu max. | 0,5 Nm | |
| Suport pentru biţi | F 6,3 | |
| Interfaţă | USB | |
| Greutate totală | 325 g | |
| Standard | DIN EN ISO 6789 | |
| Certificat de etalonare al producătorului | da | |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,6 V | |
| Capacitate acumulator | 3,4 Ah | |
| Încărcare fără cablu | nu | |
| Reîncărcabilă | da | |
| Indicator stare de încărcare | da | |
| Clasă de protecție IP | IP40 | |
| Denumirea producătorului | GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Zona EX | nu | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | cNm; Nm | |
| Cuplu min., Nm | 0,1 | |
| Cuplu min., cNm | 10 | |
| Cuplu max., Nm | 0,5 | |
| Cuplu max., cNm | 50 | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Dimensiuni, suport pentru biţi | 1/4 inch | |
| Unităţi cuplu | Nm; cNm; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Limbi | engleză; franceză; italiană; română; spaniolă | |
| Dimensiune afişaj | 1,3 inchi | |
| Principiu de declanşare | Declanșare electromecanică | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic; Optic | |
| Feedback | acustic; de declanşare; de indicare | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Şurubelniţă dinamometrică | |
| Forma conectorului | suport pentru biţi | |
| Afişare | digital | |
| Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic | 2 % | |
| Messtechnik | electronic | |
| Anzeigeauflösung | 0 Nm | |
| Winkelauflösung | 0,1 grade | |
| Messfunktionen | unghi de rotaţie; Moment de rotație | |
| Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit | Grad; Procent; Procent | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 2 grade | |
| Messgenauigkeit Drehwinkel | 1 %; 2 % |
| Cod articol | 659033 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515053365 | |
| Număr producător | 659033 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |