Llave dinamométrica/destornillador de ángulo electrónico, Par máximo: 200cNm

Número de artículo: 659033 200
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido horario
2 %
Rango de par de giro mín.
0,4 Nm
Rango de par de giro máx.
2 Nm
Asiento para puntas
F 6,3
Interfaz
USB
Peso total
325 g
Norma
DIN EN ISO 6789
Certificado de prueba del fabricante
sí
Cantidad de baterías contenidas
1 ud.
Batería reemplazable
sí
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería
3,6 V
Capacidad de la batería
3,4 Ah
Carga inalámbrica
no
Recargable
sí
Indicador de estado de carga
sí
Clase de protección IP:
IP40
Denominación del fabricante
GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschraubendreher
Embalaje
Maletín
área EX
no
Posibilidad de regulación valor de disparo
regulable
Unidad de medida par de giro
cNm; Nm
Par de giro mín., Nm
0,4
Par de giro mín., cNm
40
Par máx., Nm
2
Par máx., cNm
200
Ajuste del valor de disparo
Digital, ajustable
QuickRelease / función de cambio rápido
sí
Tamaño, asiento para puntas
1/4 pul
Unidad del par de giro
Nm; cNm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables
sí
Idiomas
Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano
Tamaño de la pantalla
1,3 pul
Principio de disparo
Activación electromecánica
Señal de disparo
Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta
activadora; háptico; indicadora
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Contenido
pieza única
Calibrable
sí
Recalibrable
sí
Messtechnik
electrónica
Anzeigeauflösung
0,001 Nm
Winkelauflösung
0,1 grados
Tipo de producto
Atornillador dinamométrico
Messfunktionen
ángulo de giro; Par de giro
Forma de la conexión
asiento para puntas
Indicación
digital
Precisión del par de giro en sentido antihorario
2 %
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit
Grado; Porcentaje; Porcentaje
Messgenauigkeit Drehwinkel
2 grados
Messgenauigkeit Drehwinkel
1 %; 2 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 659033 200
EAN / GTIN 4069515053372
Número del fabricante 659033 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Pantalla TFT grande, de alto contraste, de 1,3 pulgadas con ángulo de visión estable y vista giratoria para una fácil visualización de la pantalla independientemente de la aplicación. Con indicación de batería y memoria.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Aplicaciones de atornillado: Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar tanto directamente en la llave como cómodamente a través de la aplicación.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora).
  • Salida de datos: Posible a través de USB-C. A través de la interfaz USB C: los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar, además, que para seguir trabajando con un apriete de atornillado incorrecto sea necesario introducir la contraseña.
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 180° claramente visible con “función de semáforo”) y acústicas (zumbido). Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Nivel de protección IP40.
  • El mango de 2 componentes de los atornilladores dinamométricos proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.
  • Tolerancias: Se pueden establecer tres tipos de tolerancia. Tolerancia relativa en %, tolerancia absoluta en la unidad establecida y ventana de tolerancia.
  • Mango de acoplamiento rápido con soporte magnético para puntas.
  • Unidades de medida: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
  • Modos: indicación del par de giro; activación del par de giro; activación del ángulo de giro; activación del par de giro con supervisión del ángulo de giro; activación del ángulo de giro con control del par de giro.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

par de giro: En el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario: ±2 %.
Ángulo de giro: ±2°

Volumen de suministro:

Cable de datos USB-C, 1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 de 3,6 V/3400 mA (se carga directamente en la herramienta a través de conector USB C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Baterías adicionales disponibles en el n.º 081574 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en el n.° 081590 4ULTRA.
El atornillador dinamométrico GARANT también está disponible con el n.º 659031 como variante con Bluetooth®.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
  • Utilizar para mediciones interiores.
  • Utilizar para giro a derecha y a izquierda.
  • Utilizar únicamente dentro de los límites especificados en las características técnicas.
  • Respetar, especialmente, el rango de medición admisible y la precisión indicada.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar en un entorno limpio y libre de polvo para evitar errores de medición.
  • Utilizar únicamente en combinación con cabezales de inserción adecuados en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente la llave dinamométrica.

Utilización indebida
  • No utilizar como herramienta mecánica (p.
  • ej.,
  • para accionar, golpear o ajustar).
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, golpes y sacudidas.
  • Manejar con cuidado (sin ejercer demasiada presión).
  • Tener en cuenta las condiciones ambientales (evitar el calor y las atmósferas explosivas).
  • No realizar modificaciones no autorizadas.
  • Abrir la carcasa solo por la tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No sobrepasar el par de giro máximo de la llave dinamométrica, la llave de vaso hexagonal, la carraca reversible fija y el accesorio de atornillado.
  • No instalar componentes que no cumplan con las especificaciones.