uvex 1 sport alb loafers S1 65839 lățime albă 12 dimensiune 36

Cod articol.: 6583936
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6583936
EAN / GTIN 4031101977393
Număr producător 6583936
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

Designul sportiv, confortul optim și funcționalitatea bine gândită pentru zonele de igienă și de lucru cu produse alimentare unesc linia de pantofi de siguranță uvex 1 sport alb. Greutatea redusă, materialele de înaltă tehnologie optimizate pentru climă și talpa exterioară proiectată ergonomic, realizată din poliuretan cu două densități, asigură un confort remarcabil în utilizarea continuă. Prelucrarea aproape fără sudură a materialului superior împiedică impuritățile nedorite să se așeze în zonele sensibile de igienă. Pantofii de lucru și paturile de picioare detașabile pentru confort climatic pot fi spălate la 30° Celsius. Talpa exterioară este rezistentă la abraziune și are proprietăți antiderapante foarte bune (marcaj SRC). Disponibil ca o versiune complet fără metal S2 SRC ESD și S3 SRC ESD în dimensiunile 35-52 și lățimile 10, 11 și 12. uvex 1 sport White – confort sportiv de rulare pur pentru zonele de igienă, aplicații în camere curate, industria alimentară, industria farmaceutică, bucătării industriale și gastronomie.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță S1 moderni, fără componente metalice, deosebit de ușori și flexibili
  • Potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele utilizate pentru tălpi nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • Se poate spăla la 30° Celsius

Caracteristici de confort

  • material exterior din microfibră hidrofugă
  • căptușeală din plasă Distance, care permite circulația aerului
  • Mărimi 35-40, realizate pe forme de pantofi pentru femei
  • talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (Cod: (95797-0)

Caracteristici de protecție

  • Clasa de protecție S1 conform EN ISO 20345:2022 cu marcaj suplimentar pentru rezistență foarte bună la alunecare (SR)
  • talpă intermediară din PU amortizoare
  • Talpă din PU
  • Vârf de protecție a degetelor fără metal 100 %
  • barieră de protecție flexibilă din material textil
  • Certificare ESD