uvex 1 sport bílé mokasíny S1 65839 bílá šířka 12 velikost 36

Artiklové číslo: 6583936
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6583936
EAN / GTIN 4031101977393
Číslo výrobce 6583936
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

Sportovní design, optimální komfort a promyšlená funkčnost pro hygienické a potravinářské pracovní prostory spojují řadu bílých bezpečnostních bot uvex 1 sport. High-tech materiály optimalizované pro klima a ergonomicky navržená podrážka z polyuretanu se dvěma hustotami zajišťují vynikající pohodlí při nepřetržitém používání hmotnost. Téměř bezproblémové zpracování horního materiálu zabraňuje usazování nežádoucích nečistot v citlivých hygienických oblastech. Pracovní obuv a odnímatelné komfortní klimaticky pohodlné nožky jsou omyvatelné při teplotě 30 °C. Podrážka je odolná proti oděru a má velmi dobré protiskluzové vlastnosti (označení SRC). K dispozici jako zcela bez kovu S2 SRC ESD a S3 SRC ESD provedení ve velikostech 35-52 a šířkách 10, 11 a 12. uvex 1 sport white – sportovní běžecký komfort čistý pro hygienické oblasti, aplikace pro čisté prostory, potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, průmyslové kuchyně a gastronomii.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Moderní, bezkovové, mimořádně lehké a pružné bezpečnostní polobotky třídy S1
  • Vhodné pro osoby s alergií na chrom, protože je vyrobeno ze syntetických materiálů
  • Všechny materiály podrážek neobsahují silikony, změkčovadla ani jiné látky, které narušují smáčivost laku
  • Lze prát při teplotě do 30 °C

Vlastnosti zajišťující komfort

  • vrchní materiál z hydrofobizovaných mikrovláken
  • prodyšná podšívka z materiálu Distance Mesh
  • Velikosti 35–40 vyrobené na dámských kopytách
  • vyměnitelná antistatická komfortní stélka (č. výrobku: 95797-0)

Bezpečnostní prvky

  • Třída ochrany S1 podle normy EN ISO 20345:2022 s dodatečným označením pro velmi dobrou protiskluznost (SR)
  • tlumící mezipodešev z PU
  • podešev z PU
  • Ochranná špička bez obsahu kovu
  • flexibilní textilní zábrana proti průchodu
  • Certifikace ESD

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku