Descrizione:
Il design sportivo, il comfort ottimale e la funzionalità studiata per le aree di lavoro igieniche e degli alimentari combinano la linea di calzature di sicurezza uvex 1 sport white. Il peso ridotto, i materiali hi-tech traspiranti e la suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità garantiscono un comfort straordinario nell'uso prolungato. La lavorazione quasi senza cuciture della tomaia impedisce l'accumulo di impurità indesiderate in aree igieniche sensibili. Le scarpe da lavoro sono lavabili a 30 °C, così come le solette traspirati rimovibili.
Proprietà:
Caratteristiche generali
- Scarpa bassa di sicurezza S1 moderna, priva di parti metalliche, particolarmente leggera e flessibile
- Adatto a chi soffre di allergia al cromo, poiché realizzato con materiali sintetici
- Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
- Lavabile fino a 30 °C
Caratteristiche di comfort
- Tessuto esterno in microfibra idrorepellente
- fodera in rete Distance traspirante
- Taglie 35-40 realizzate su forme da donna
- plantare comfort antistatico intercambiabile (cod. n. art.: 95797-0)
Caratteristiche di sicurezza
- Classe di protezione S1 secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
- intersuola ammortizzante in PU
- Suola esterna in PU
- Puntale di protezione al 100% privo di metallo
- barriera antieffrazione flessibile in tessuto
- con certificazione ESD