Description:
La gamme de chaussures de sécurité uvex 1 sport white combine un design sport, un confort optimal et une fonctionnalité bien pensée, idéale pour l'industrie alimentaire ou les secteurs des soins. Leur légèreté, des matériaux haute technologie optimisés pour une parfaite régulation thermique et une semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité garantissent un excellent confort de port en cas d'utilisation prolongée. La conception presque sans couture de la tige évite que la saleté ne s'incruste, ce qui est particulièrement important dans des secteurs sensibles en matière d'hygiène. Les chaussures de travail sont lavables à 30 °C, tout comme les semelles de confort thermorégulatrices amovibles.
Caractéristique(s):
Caractéristiques générales
- Chaussure basse de sécurité S1 moderne, sans pièce métallique, particulièrement légère et souple
- Convient aux personnes allergiques au chrome, car fabriqué à partir de matériaux synthétiques
- Tous les matériaux utilisés pour les semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances susceptibles d’altérer l’adhérence de la peinture
- Lavable à 30 °C
Caractéristiques de confort
- matériau extérieur en microfibre hydrophobe
- mandrin en maille Distance respirante
- Tailles 35-40, fabriquées à partir de formes pour femmes
- interchangeable, antistatische, komfortable Semelle (réf.: (95797-0)
caractéristiques de protection
- Classe de protection S1 selon la norme ISO 20345:2022 avec marquage supplémentaire indiquant une très bonne résistance antidérapante (SR)
- semelle intermédiaire en PU amortissante
- Semelle extérieure en PU
- Embout de protection 100 % sans métal
- barrière anti-effraction en tissu souple
- Certification ESD